4K(3840x2160)表示に対応する、31.5インチの大画面で、映像コンテンツを迫力の大画面で高精細に映し出すだけでなく、文字が小さくWindowsの表示を拡大していた方でも表示倍率を下げることで作業領域を広げることができ、快適性に優れたモニターです。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用でき、すっきりとした配線を実現。USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度も上がります。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。4Kゲームも楽めるよう、「AMD FreeSync テクノロジー」を始め、「DASモード」、「ブラックスタビライザー」などのゲーミング機能も充実し、長時間の作業や鑑賞時の目の負担を軽減させる機能として、「ブルーライト低減モード」や、画面のちらつき「フリッカー」を抑制する「フリッカーセーフ」なども搭載しています。映像入力端子は、USB Type-C、HDMI2ポート、DisplayPortを搭載。多様なデバイスと接続ができます。