スタッキングトランクボックス

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85288377 品番 -
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。

容量(L)53 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×400×380 オリーブドラブ スタッキング 用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)約3 耐荷重(kg)100 フタフタ付き 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×310×300 外寸法・幅(mm)640 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)400
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください
※端にのったり、上に立たないでください転倒する恐れがあり、大変危険です
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります
※収納以外の用途で使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
汚れ物の仮収納
製造業

頑丈で良い、しかしながら蓋に凹みがあるため降雨時に水が溜まってしまう事だけが残念。

2025-10-19
用途:
道具類の収納

これまではOD色を使ってきたので、商品自体には全く不満はなく、今回色違いの黒色を購入した理由は、瞬時一目瞭然に区別する為です。
適度に丈夫で、満足です。

2025-09-22
用途:
緩衝材(古毛布など)の収納
香取屋 様 (サービス業)

主に軽トラに荷物を積み込む際に使う緩衝材(古毛布など)の収納に使用しています。
普段は倉庫に保管していますが、すぐに軽トラの荷台に積み込んで移動でき、プラスチックですので汚れたら丸洗いでき気持ちよく使えています。

対象商品:
85288386
2024-06-13
用途:
車内の収納

他社のあのトランクカーゴよりも安く買えるのでオススメです。強度も充分でしっかりとした作りです。椅子としても使っていて丁度良い高さでした。

3人が参考にしています
対象商品:
85288343
2024-02-17
用途:
車内の備蓄収納用

大きさも程よく丈夫なので椅子がわりにもなります。
複数購入したばあいは名前の通り重ねても安定性が良く使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
85288377
2023-11-28
用途:
車載(ルーフトップ)用

製品はしっかりしており、色味にも満足。
運ぶ際に片手で取っ手を持つと蓋が外れるので注意が必要。

8人が参考にしています
対象商品:
85288359
2023-10-12
用途:
工具の片づけ

ロック機構が取っ手になっていて便利です。
説明通り非常に頑丈で、座ったり踏み台にしてもびくともしません。
気に入ったのでシリーズを追加購入しようとしたらモノタロウ商品が終わっていました。

2人が参考にしています
対象商品:
85288368
2023-03-30
用途:
セレストロン C8 望遠鏡がピッタリ入ります。
農・林・水産業

望遠鏡のケースは結構悩みます。このケースは CELESTRON セレストロン C8 シュミカセ望遠鏡がピッタリ入ります。
接眼部を2インチスリーブに交換して少し全長が長いですが問題なく格納できます。
上側に余裕があるので、2インチミラーと双眼装置、アイピースケースなどもまとめて格納できます。非常に丈夫なケースで、内側にあまり出っ張りがないので使いやすです。またスタッキングできるので、赤道儀用にもう1個買おうかと考えています。
C8ケースでお悩みの方、おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする