ジマンダイセンフロアブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード85288779 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

幅広い種類の病害防除に役立ちます。
水和剤に比べ果面の汚れを大幅に軽減できます。さらに展着剤を加用することでより汚れの軽減が可能です。
作用点が複数存在するため薬剤耐性菌が発達しにくい殺菌剤です。

農林水産省登録第(号)19436 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状暗黄色水和性粘稠懸濁液体 有効成分マンゼブ20.0%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
◆薔薇株の病気予防用として

◆前に購入して使用後、病気の兆候がなく良かったので、リピート購入いたしました。

対象商品:
85288779
2024-06-27
用途:
ぶどう栽培
その他業種

巨峰、シャインマスカットを庭で育てています。病気対策として使います。
耐性が低いとの事なので数種類の薬を順番に使うには便利だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする