画像準備中

SMART DOLLY

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85288849 品番 SDF-50F
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。
ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。
チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。

能力(t)5 本体高さ(mm)95 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン 車輪4個 適合ハンドルSH-05 質量(kg)18 全長(mm)515 全幅(mm)232

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする