ケーブル Impulse series Braided [Type-C to Type-C]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85289077 品番CB-CC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【高級感のある素材と優れた耐久性】柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロン素材で、10,000回以上の折り曲げても大丈夫な高耐久性ケーブル。なめらかで高級感のある質感でからまりにくく、根元部も耐久性を考慮した断線しにくい構造で、丈夫で長くご使用いただけます。
【480Mbps高速データ転送】高速データ転送に対応し、最大480Mbpsの速度で機器間のデータ転送をサポート。音楽や動画の同期にも最適。充電もデータ転送もこれ一本!
【選べるケーブルの長さ2種類】1.2mの「CB-CC12」は、デスク周りでスッキリ使え、普段使いに丁度いい長さ。2mの「CB-CC20」は、リビングや寝室、車・新幹線などのコンセントが離れているシーンにおすすめ!利用場所に合わせてピッタリなケーブル長さをお選びいただき、快適な充電を実現します。
【幅広い互換性】確かな互換性と安全性を保障する高性能ケーブル。USB PD (USB Power Delivery)対応で最大60W (20V/3A)での充電が可能です。タブレット端末やスマートフォン等、USB-C to C端子を接続できる幅広い機器に安心してご使用いただけます。

ケーブル長(m)2 ブラック 適合用途データ転送用、充電用 コネクタ形状USB-C to C 出力(W)対応:最大60(20V 3A) 転送速度(Mbps)最大480 材質編組ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする