ケーブル Impulse series [Type-C to Lightning]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85289104 品番CB-CL13-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【高品質で優れた耐久性・豊富なカラーバリエーション】外装被覆には耐久性と柔軟性に優れたTPE素材を採用し、ケーブル内には多重構造の高品質な銅線を採用しているため断線に強く、10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。TPEは劣化しにくい素材で、安心して長くご使用いただけます。また発色性に優れた素材でもあり、綺麗なニュアンスカラーのパープル・グリーン・ピンクにブラック・ホワイトを加えた全5色の豊富なカラー展開が実現しました。お気に入りのカラーを選んで、お手持ちの機器とのカラーコーディネートをスタイリッシュに楽しんでいただけます!
【急速充電・高速データ転送に対応】最大3Aの急速充電に対応し、スピーディーに充電が完了します(接続する機器がPD3.0に対応している場合)。急速充電対応のUSB-C充電器と一緒に使用していただければ、iPhoneを約30分で最大50%まで充電する事が可能です!また、最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しています。
【Apple社MFi認証取得品】MFi認証を取得しており、iPhone、iPod、iPadなどApple製品との確かな互換性と安全性を保証します。安定した急速充電や高速データ通信が可能です。

ケーブル長(m)1.2(※コネクタ含まず) ピンク 取得規格MFi認証 適合用途データ転送用、充電用 コネクタ形状USB-C to ライトニング USBタイプUSB 2.0 転送速度(Mbps)最大480 質量(g)約25 ケーブル種類耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする