HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ハンマドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85290949
品番
DH52MA
参考基準価格(税別)
¥149,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ワンプッシュ式ビット装着
大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい
操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
ビット
(シャンク)SDS-max
能力(mm)
ドリルビット:52/コアビット:160
電源周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
294
長さ(mm)
585
幅(mm)
120
電源(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
330
関連資料:
(0.55MB)