22FB-B 電動ドライバービットラチェットソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291003 22FB-B 電動ドライバービットラチェットソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291003 22FB-B 電動ドライバービットラチェットソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291003 22FB-B 電動ドライバービットラチェットソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 85291003

電動ドライバービットラチェットソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85291003 品番22FB-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

プロユースからホビーユースまで!!
電動ドライバーとビットの組合せで作業の可能性は無限大!
ビrッロホルダーと組み合わせることで全てのビットが電動ドライバーで使用可能!!

入組点数21点 差込角(mm)6.35(1/4) ビット二面幅(mm)6.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 最大トルク(N・m)電動時:2.5、手動時:10 連続使用時間(分)約60(無負荷時) 充電時間(分)約60 充電可能回数約500回 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)800 セット内容電動ドリル用ビットホルダー :2BHA-150、ハイブリッド電動ドライバー:CHD21S、ソケットレンチビットセット(メタルケース レッド):MIX21620MR[ラチェットハンドル、エクステンションバー 、ソケット(6角)/08、 10、 12、 13、 14、ドライバービット+:BT- P1、 P2、 P3、ドライバービット-:BT-M5.5、M6、ヘキサゴンビット:BT-H3 H4、 H5 H6 H8、ビットアダプター:BTA2(1/4” 6.35mm ソケット用)、メタルケース(レッド)]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする