DEENJ 折畳コンテナマットサンドベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85291064 品番DNJFDBXMSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,240
販売価格(税別)
6,582

段積み可能な折りたたみ式コンテナ
段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面、長辺×1面)
小物、工具の整理整頓に便利

マットサンドベージュ フタの有無あり 材質PP 質量(kg)2.82 耐荷重(kg)単体:25、段積み時:100 内形寸法(mm)490×337×310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時: 530×365×335、折り畳み時:530×365×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする