曜日別特売
DCT60 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン 85291457

デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード85291457品番DCT60
参考基準価格(税別)¥894,600販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。
小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。
従来機と比べ切断能力が向上しました。
切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。
板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。
綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。
電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。
従来機と比べ更に可搬性が向上しました。
横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。
ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。

定格使用率(%)60電源切断:DCT-60切断トーチ仕様CT-0601入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)10.7(8.4)定格入力(kW)9.3(6.2)定格入力電流(A)60(40)定格負荷電圧(V)140(135)出力電流範囲(A)10~60(10~40)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305質量(kg)15冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
注意
※段積み状態での運搬・切断作業はできません。
※切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。
※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

[DAIHEN] 小型エアープラズマ切断機 切断ガイドの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする