TKS3.890 たち鏝SP SET 宮谷製作所 85291588

 

TKS3.890 たち鏝SP SET 宮谷製作所 85291588
TKS3.890 たち鏝SP SET 宮谷製作所 85291588
TKS3.890 たち鏝SP SET 宮谷製作所 85291588

たち鏝SP SET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード85291588品番TKS3.890
参考基準価格(税別)¥21,960販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き

用途
防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
寸法(mm)890厚さ(mm)0.3奥行(mm)102伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
注意
※ご使用後は金具を洗浄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする