ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85291694 品番SD90
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。

横幅(mm)頭:500 頭部高さ(mm)90 柄長さ(mm)1350 材質柄付口:鉄 用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする