キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85297118 品番HCS-KS04BK
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0〜2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。

セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3〜200g:0.1g単位、200〜1000g:0.5g単位、1000〜2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13〜33 計測範囲0.3〜2000g 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード 適合地域9拠点(あり) タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3〜200g:±0.2g、200〜1000g:±1g、1000〜2000g:±3g バックライトあり 音量調節OFF/1/2/3 食品衛生法対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする