色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)、【1】3.5mm4極ステレオミニジャック、【2】USB Type-C(TM) ポート(充電用)
対応機種USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)
ケーブル長(cm)3.5mm4極ステレオミニジャック側:約5(コネクター含まず)USBType-C(TM)ポート側:約4.4(コネクター含まず)
パッケージブリスター+紙台紙