KOMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.1 注文コード85298098 品番110cm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

遮光率が高く、優れた防草効果と耐久性を持ちながら、軽量で作業性にも優れる。

質量(g/m2)150 使用場所砂利下/屋外暴露 幅(m)1.1 長さ(m)50 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)5〜6 使用目的防草
注意
※個人宅、離島配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする