小泉製麻
小泉製麻の ネット・シート・マルチ
小泉製麻の シート
小泉製麻の 防草シート
KOMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(m)
2.1
注文コード
85298107
品番
210cm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
遮光率が高く、優れた防草効果と耐久性を持ちながら、軽量で作業性にも優れる。
質量(g/m
2
)
150
使用場所
砂利下/屋外暴露
幅(m)
2.1
長さ(m)
50
色
緑
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
耐候年数(年)
5〜6
使用目的
防草
注意
※個人宅、離島配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません