※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
スチールグレーチング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85298554
品番
OKU-M3 15-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
材質/仕上
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)
9.8
適用荷重
側溝:T-14
ピッチ(mm)
20
内幅(mm)
140
外幅(mm)
210
高さ(mm)
25
トラスコ品番
175-0402
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません