※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴300用

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85298694 品番OMH-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用可能(アジャスター可動寸法:210〜325mm)

質量(kg)4 材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ) 開口寸法(mm)300 適用荷重T-2(普通乗用車) トラスコ品番122-2637 寸法W(mm)350 本体厚さ(mm)4.5 寸法M(mm)210〜325
関連資料:図面(0.06MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
私道のコンクリート桝ふた取替
有限会社モロイ 様 (建設業・工事業)

サイズを間違えて在庫となりましたが一般的なサイズなのですぐに出回る子ことを期待して確保してあります。鉄板の厚みがあり安心感はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする