OMH-40 スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用 奥岡製作所 85298703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製 マンホール用縞鋼板蓋 ます穴400用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85298703品番OMH-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アジャスター付きで開口寸法に合わせて調整可能(アジャスター可動寸法:280~430mm)

質量(kg)6材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)開口寸法(mm)400適用荷重T-2(普通乗用車)トラスコ品番120-3695寸法W(mm)450本体厚さ(mm)4.5寸法M(mm)280~430
関連資料:図面(0.06MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 私道のコンクリート桝ふた取替
有限会社モロイ建設業・工事業

設置が簡単で開口サイズも1ランク上下使用可能でしたのでうまく設置できました。

対象商品 : 85298703
2024-02-12
用途: マンホールの代わり
Digital・Link

マンホールが割れてしまったので、同じ物を探しましたが
サイズなどややこしく、こちらの商品は調整できるので、こちらを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする