ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 引戸金具・折戸金具
ジョー・プリンス竹下の 戸車・車のみ
鉄枠付重量戸車(VH型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85298929
品番
PC-61-60
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
VH型です。
ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
タイプ
VH型
車輪径(Φmm)
60
材質
[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
許容荷重(N[kgf])
2156[220](2個当り)
用途
門扉、各種倉庫
関連資料:
(0.25MB)