ワイヤレスステレオヘッドセット HA-XC72T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85299875 品番 HA-XC72T-B
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980

重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載
コンパクト・軽量設計
重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング
新開発イヤーピース
タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55)
ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載
最大21時間再生のロングバッテリーライフ
外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能
両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。
パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング
片側のイヤホンだけでの使用が可能
XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。

接続方式Bluetooth(Ver.5.2) イヤホン形状カナル型 ブラック 質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34 防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応] ドライバーユニット(Φmm)6 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21 充電方式USB給電 通信出力Power Class1 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC、AAC 保護方式SCmS-T方式 付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする