KH-BIZ70T-W 完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T JVCケンウッド 85299954 KH-BIZ70T-W 完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T JVCケンウッド 85299954 KH-BIZ70T-W 完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T JVCケンウッド 85299954 KH-BIZ70T-W 完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T JVCケンウッド 85299954 KH-BIZ70T-W 完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T JVCケンウッド 85299954

完全ワイヤレスイヤホン KH-BIZ70T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85299954 品番 KH-BIZ70T-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

仕事でも活躍する、高音質完全ワイヤレス
2台のデバイスに接続し、同時待ち受けのできるマルチポイントに対応
オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載
出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能
左右どちらでも片耳使用が可能
素早く切替できるプッシュ式ボタンで、マイクミュートや外音取り込みが可能
クリアに声が伝わる高品位な通話性能<
汗や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4)
本体のみで最大9時間の連続音楽再生と、充電ケースでのフル充電により合計最大21時間の長時間再生を実現しています。
動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減する低遅延モードを搭載
ノーマル・ベース・クリアの3つのプリセットサウンドモードを搭載
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。

接続方式Bluetooth(Ver.5.2) イヤホン形状カナル型 ホワイト 質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約35 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21 充電方式USB給電 通信出力Power Class1 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC、AAC 保護方式SCmS-T方式 付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする