出力(W)最大240
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
仕様ハードウェアバージョン4
質量(kg)2.79
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
電源AC100〜240V
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0〜50