LT-NLES05D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301729

 

LT-NLES05D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301729
LT-NLES05D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301729
LT-NLES05D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301729
LT-NLES05D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301729

連結用LEDスリム多目的灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)500
定格消費電力(W)5.0
内容量1台注文コード85301729品番LT-NLES05D-HL
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED光源色昼光色定格消費電力(W)5.0定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)500エネルギー消費効率(Lm/W)100.0平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約302×34×61(本体のみ)本体質量(g)約208取付ピッチ(mm)200付属品固定用ネジ×2本、連結コード約30cm×1本、固定用両面テープ×4枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※本製品はLEDイーブライトスリム多目的灯の連結用セットです。電源コードは付属しておりません。(連結コード付属)
※単体でご使用になる場合は、別途専用電源コードが必要です。はじめてLEDイーブライトスリム多目的灯をご使用になる場合は、電源コード付きのLEDイーブライトスリム多目的灯(本体)のご購入をお薦めします。
※連結して使用した場合、電源のON/OFFはそれぞれの本体のスイッチで行ってください。連結する場合、連結順に関係なく1本ずつON/OFFすることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 工場内の電気として
製造業

今までは薄暗く見にくかったところも、とても明るくなり助かっています。
連結して使えるので、別のところにも使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする