LT-NLES14D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301747 LT-NLES14D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301747 LT-NLES14D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301747 LT-NLES14D-HL 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301747

連結用LEDスリム多目的灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85301747 品番 LT-NLES14D-HL
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED 光源色昼光色 定格消費電力(W)14.0 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約857×34×61(本体のみ) 本体質量(g)約505 取付ピッチ(mm)755 付属品固定用ネジ×2本、連結コード約30cm×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※本製品はLEDイーブライトスリム多目的灯の連結用セットです。電源コードは付属しておりません。(連結コード付属)
※単体でご使用になる場合は、別途専用電源コードが必要です。はじめてLEDイーブライトスリム多目的灯をご使用になる場合は、電源コード付きのLEDイーブライトスリム多目的灯(本体)のご購入をお薦めします。
※連結して使用した場合、電源のON/OFFはそれぞれの本体のスイッチで行ってください。連結する場合、連結順に関係なく1本ずつON/OFFすることができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
工場内の電気として
製造業

今までは薄暗く見にくかったところも、とても明るくなり助かっています。
連結して使えるので、別のところにも使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする