オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の AC充電器
AudioComm AC充電器 TypeCケーブル一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85301774
品番
MAV-AC15W-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×35×30
質量(g)
約85
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
取扱説明書:
(0.85MB)