電球の種類LED
電源単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約120、Lowモード:約30
長さ(mm)約129
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約28400、0.5mで約2350、1mで約530、Lowモード:0.1mで約9760、0.5mで約710、1mで約320
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約5、Lowモード:約20
最大径(Φmm)約36
質量(g)約100
付属品ストラップ
色ブラック