LEDズームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源単3形乾電池2本(別売) 注文コード85301957 品番LHA-Z25C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形

電球の種類LED 電源単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約250、Lowモード:約100 長さ(mm)約179 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約73000、0.5mで約3300、1mで約1100、Lowモード:0.1mで約16000、0.5mで約2100、1mで約700 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9.5、Lowモード:約34 最大径(Φmm)約36 質量(g)約119 付属品ストラップ ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85301957 LHA-Z25C5 19267626 LHA-Z30A5 ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機 ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする