電球の種類LED
電源単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約370、Lowモード:約220
長さ(mm)約139
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約96100、0.5mで約7300、1mで約2200、Lowモード:0.1mで約42000、0.5mで約5800、1mで約1700
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約5、Lowモード:約10
最大径(Φmm)約42
質量(g)約157
付属品ストラップ
色ブラック