曜日別特売
- 楓雅(フーガ)ディープパン ウルシヤマ金属工業 85303296

楓雅(フーガ)ディープパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)775
内容量1個注文コード85303296品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン
一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。

材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金寸法(cm)28外径×深さ(Φmm×mm)286×83質量(g)775底径(Φmm)185底面の厚さ(mm)3表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上TKG品番9-0104-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする