曜日別特売
L38392 インジニオ・ネオ IHルージュ T-fal(ティファール) 85303585

インジニオ・ネオ IHルージュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個セット内容フライパン22cm・26cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(フィグブラウン)注文コード85303585品番L38392
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。

種別アンリミテッドセット9セット内容フライパン22cm・26cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(フィグブラウン)コーティングソースパン:チタン・インテンス・コーティングTKG品番9-0058-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする