- ストウブ セラミック ボウル STAUB(ストウブ) 85303996

ストウブ セラミック ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)100注文コード85303996品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能

種別カンパーニュ品番40508-031容量(L)0.3寸法(cm)10耐熱温度(℃)-20~300直径×高さ(mm)100×60直径(Φmm)100高さ(mm)60材質セラミックTKG品番9-0084-0101
注意
※直火使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする