イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
楽ちんパック 角型 クリアーホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
楽ちんパックフタをしたまま、レンジ加熱OK!
加熱中に発生する蒸気がフタを押し上げ、蒸気を逃します。
フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20〜140
容量(mL)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×203×68
電子レンジ
○
形状
角型
TKG品番
9-0241-0306