YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の お玉・レードル
UK18-8カラーハンドル横口レードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
120(ハンドル)
色
青
容量(mL)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
113×75
柄長さ(mm)
370
TKG品番
9-0465-1602