ドリテック
ドリテックの キッチン・調理用品
ドリテックの 計量ツール・はかり・温度計
ドリテックの キッチンばかり
デジタルスケール ブロート KS-726
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307584
品番
KS-726
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
大画面表示と押しやすい大きなボタン。
起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。
壁掛け用フック穴付
シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質
ABS樹脂
電源
単4乾電池×2本付
色
ダークグレー
ひょう量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×176×32
最小表示
0.3〜 300gまで0.1g、300〜1000gまで0.5g、1000〜2000gまで1g
TKG品番
9-0601-0901