マルチシェフ フードプロセッサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85307627 品番MC-200DFPM
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。
耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。
耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)360 容量(L)ボトル:2.0 処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ) 定格時間(分)10 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 コード長さ(m)1.5 付属品収納コンテナ、スパチュラ 間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402 質量(kg)約6.1 TKG品番9-0649-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする