TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 下調理機器類
TKGの 切さい機
カボチャカッター ステンレス柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85307688
品番
KC-5
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。
質量(kg)
6
刃渡り(mm)
360
刃の厚さ(mm)
3
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×510×150
仕様
ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用
TKG品番
9-0686-0201