曜日別特売
- 温度センサー付きガスコンロ用焼き台 トーセラム 85308169

温度センサー付きガスコンロ用焼き台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
直径×高さ(mm)150×33
内容量1個注文コード85308169品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。)
センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。
均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。

材質耐熱セラミックス直径×高さ(mm)150×33ブラック質量(g)270満水容量(mL)30寸法(cm)15(ミニ)TKG品番9-0778-1503
注意
※油を大量に使う天ぷら等の調理は火災の原因になりますのでご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする