曜日別特売
TTC-1000 サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス) 85308284

サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)1.0
保温効力(℃)66以上(10時間)
TKG品番9-0880-0202
内容量1個注文コード85308284品番TTC-1000
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。
手がすっぽり入る口径70mm。
中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。
魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。

間口W×奥行D×高さH(mm)180×125×180容量(L)1.0保温効力(℃)66以上(10時間)保冷効力(℃)11以下(10時間)エコマーク認定認定TKG品番9-0880-0202エコマーク認定番号10 146 008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする