ニッセイ
ニッセイの 厨房機器・設備・調理機械
ニッセイの サービス機器類
ニッセイの 料理保温機器/温蔵庫
電気ホットショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85308449
品番
NH-305E
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
質量(kg)
21
扉開閉方式
後面スライド強化ガラス
棚
2段式(固定)
付属品
バット、バットアミ×各4
高さ(mm)
415
奥行(mm)
300
間口(mm)
600
TKG品番
9-0827-0901