BIALETTI(ビアレッティ)
BIALETTI(ビアレッティ)の キッチン/調理家電
BIALETTI(ビアレッティ)の コーヒーマシン/豆挽き
BIALETTI(ビアレッティ)の コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
ビアレッティ モカインダクション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85308774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。
材質
本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン
サイズ
6カップ用
品番
6946
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×110×210
タンク容量(mL)
300
底径(Φmm)
110
色
レッド
TKG品番
9-0893-0201