クリアティーポット ポリエステルメッシュ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85308887 品番 TW-3740LL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メッシュが丈夫で変形しにくい。

材質本体、蓋/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20〜+110 サイズLL 間口W×奥行D×高さH(mm)119×168×135 容量(L)0.73 TKG品番9-0919-1202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
料理
その他業種

ガラスと同じぐらい綺麗です。お手入れも簡単で、割れない安心感もあって良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする