マルテラート
マルテラート シリコンモルド ハート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85309404
品番
30SIL03N
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
75×68×H30
種別
24取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
90
TKG品番
9-1108-0501