曜日別特売
30SIL07N マルテラート シリコンモルド マフィン マルテラート 85309438

マルテラート シリコンモルド マフィン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85309438品番30SIL07N
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)Φ69×H39種別24取間口W×奥行D(mm)595×395容量(mL)120TKG品番9-1108-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする