TKG
TKGの バンケット用品
TKGの 飾台・卓上器物
TKGの 飾台・ビュッフェスタンド
ダンサフードフレーム ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85311915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ピューターメッキとは、スズを主体として銅や亜鉛等を混ぜ合わせたメッキです。
プレート寸法(mm)
上段・中段/140×80×H5(2枚)、下段/140×70×H5(1枚)
間隔(mm)
プレート/100
材質
フレーム/18-8ステンレス、プレート/アクリル樹脂
仕上
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×80×360
TKG品番
9-1755-0701