AM ステンレス ミニアングルドボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85313175 品番 DWSS5
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保温・保冷効果に優れているステンレス二重構造です。
冷たいものを入れても結露しにくくテーブルを濡らしません。

種別ダブルウォール 容量(cc)147 直径×高さ(mm)89×89 形状 直径(Φmm)89 高さ(mm)89 材質ステンレス TKG品番9-1888-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする