REGZA
REGZAの AV家電
REGZAの テレビ
REGZAの テレビリモコン
テレビ用リモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85315485
品番
CT-90476P
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプル操作に対応したシンプルリモコン
レグザの基本機能を操作できるボタンを搭載
適合メーカー
TOSHIBA
対応機種
日本向けに発売されたレグザ(12GL1を除く)
使用電源
単四形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)横50×193×22
質量(g)
約90(乾電池含まず)
付属品
取扱説明書/保証書
グリーン購入法
適合