REGZA
REGZAの AV家電
REGZAの テレビ
REGZAの テレビ台/テレビ設置金具
キャスター付スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ディスプレイ取付ネジ、組立工具
注文コード
85315519
品番
LPS-K55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応インチサイズ
55V型
耐荷重(kg)
30
対応機種
TD-E555TS
質量(kg)
約21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×1600×754
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×350(10kgまで)
設置寸法(mm)
W1267×D754×H1600〜2000
付属品
ディスプレイ取付ネジ、組立工具
グリーン購入法
適合
注意
法人のお客様のみ納品可能な商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません