REGZA
REGZAの AV家電
REGZAの テレビ
REGZAの テレビ台/テレビ設置金具
キャスター付スタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
注文コード
85315528
品番
PH-627B
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応インチサイズ
65V型
耐荷重(kg)
120 (取付モニター / ディスプレイ:65以下)
対応機種
TD-E655TS
質量(kg)
約26.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
740×800×1595
設置寸法(mm)
幅1500×奥行き800×高さ約 1927/1847/1767/1687 の4段階
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
角度調整範囲
前方12度、後方12度(※任意調節可能)
グリーン購入法
適合
注意
法人のお客様のみ納品可能な商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません