REGZA
REGZAの AV家電
REGZAの テレビ
REGZAの テレビ台/テレビ設置金具
キャスター付スタンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ディスプレイ取付ネジ、組立工具
注文コード
85315537
品番
MT-S50
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設置寸法(mm)
TD-E555TS設置時寸法:幅1267×高さ約1966/1866/1766/1666の4段階×奥行き750(キャスター突出部除く)
TD-E655TS設置時寸法:幅1500×高さ約1887/1787/1687/1587の4段階×奥行き×750(キャスター突出部除く)
対応機種
TD-E555TS、TD-E655TS
質量(kg)
約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×1560×750
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
505×375(10kgまで)、 棚板高さ調整可能(100mmピッチ/5段階調整)
付属品
ディスプレイ取付ネジ、組立工具
グリーン購入法
適合
注意
法人のお客様のみ納品可能な商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません